Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour à étranglement QTM2-D/10N

  • ERIKS:14750480
Image 1
La vanne QTM2 est une vanne de contrôle de débit unidirectionnelle avec clapet anti-retour intégré pour un débit libre en sens inverse, en version empilable. Disponible avec réglage sur la voie A, B ou les deux. Livrée avec vis de réglage à empreinte hexagonale et écrou de blocage.
Ajouter à la liste

222,00 €/ Unitéhors TVA

268,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
QTM2
Version
Sandwich
Taille
NG4/Cetop 2
Type de valve
Meter out en A et B
Pression d'ouverture
0.4 bar
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
320 bar
Flux d'huile maximale
30 l/min
Matériau
Acier
Hauteur
35
Type de vanne
Parts in body
Joints
NBR