Eriks
DUNLOP

DUNLOP Pantalon echassier Purofort Néoprène Full Safety S5 noir, taille 43

  • ERIKS:14455412
  • Fabricant:8713197047490
Image 1
- Matériau en néoprène pour une excellente isolation contre le froid
- Embout et semelle intermédiaire en acier
- Les bretelles sont équipées d'une boucle réglable
- Isolation jusqu'à environ -20°C avec régulation de la température et optimal
confort
- La semelle absorbant les chocs assure le confort du porteur et la
la bande de roulement robuste empêche de glisser sur les surfaces mouillées
- Semelle résistante à l'huile et antistatique
- Répond à la norme antidérapante SRC
- Couleur : noir
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNLOP