Eriks
DUNLOP

DUNLOP Pantalon echassier Purofort+ Full Safety S5 noir, taille 47

  • ERIKS:14455410
  • Fabricant:8713197047629
Image 1
- Embout et semelle intermédiaire en acier
- Bonne adhérence sur les surfaces irrégulières
- Grâce à la recette et à la structure moléculaire uniques de la
ce pantalon de wading isole jusqu'à des températures de -20°C.
- La conception des bottes garantit un ajustement parfait et donc
confort de port optimal
- Les bottes sont 100% imperméables
- La semelle extérieure de cette botte est résistante à l'huile, ce qui vous garantit
s'assurer que les effets des substances huileuses sont minimes.
l'impact sur les propriétés protectrices de la botte
- La botte protège contre divers produits chimiques
- Les bottes offrent une absorption des chocs, en absorbant l'énergie dans les
talon de la botte afin que le pied soit moins sollicité lors de l'utilisation de la botte.
marche
- Répond à la norme antidérapante SRC
- Couleur : noir
Ajouter à la liste

446,91 €/ Pairehors TVA

540,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNLOP