Eriks
DUNLOP

DUNLOP Pantalon échassier Protomastor PVC vert taille 40

  • ERIKS:23362059
  • Fabricant:8713197047551
Image 1
Embout en acier et semelle intermédiaire en acier
Bonne adhérence sur les surfaces inégales
Grâce à la recette unique et à la structure moléculaire du matériau, ces cuissardes isolent jusqu'à -20°C
La conception des bottes garantit un ajustement parfait et donc un confort de port optimal
Les bottes sont 100% étanches
La semelle extérieure de cette botte est résistante à l'huile, ce qui garantit que tout effet des substances huileuses a un impact minimal sur les propriétés protectrices de la botte
La botte protège contre divers produits chimiques
Les bottes amortissent les chocs, elles absorbent l'énergie dans la zone du talon de la botte afin que le pied soit moins sollicité lors de la marche
Répond à la norme antidérapante SRC
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNLOP
Pointure
40
Modèle hauteur genou
Oui