Eriks
DUNLOP

DUNLOP Botte de sécurité High Voltage Acifort blanc, taille 44/45

  • ERIKS:14455302
  • Fabricant:8713197347682
Image 1
Une botte spécialisée pour l'usage industriel
- Embout en acier
- Cette botte peut résister à des tensions allant jusqu'à 1 000 volts en courant alternatif ou jusqu'à 1 500 volts.
DC
- Grâce à sa résistance aux tensions élevées, cette botte convient pour
une variété d'environnements électriques et mécaniques
- La botte est solide et durable
- Imperméable
- Semelle résistante à l'huile
- Résistance chimique supérieure
- Répond à la norme antidérapante SRA
- Couleur : blanc/vert
Ajouter à la liste

107,39 €/ Pairehors TVA

129,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNLOP