Eriks
DUNLOP

DUNLOP Botte de sécurité en caoutchouc Purofort Thermo+ Full Safety S5 orange, taille 41

  • ERIKS:14455462
  • Fabricant:8713197032632
Image 1
La Purofort Thermo+ est la botte à utiliser dans les environnements frais.
Embout et semelle intermédiaire en acier
Adapté à des conditions allant jusqu'à -50°C, le Thermo+ protège les travailleurs du froid.
La technologie d'absorption des chocs et la souplesse de la semelle supérieure offrent une liberté de mouvement.
Botte imperméable
Semelle résistante à l'huile et antistatique
Semelle absorbant l'énergie
Résistance chimique supérieure
Répond à la norme antidérapante SRC
Couleur : orange
Ajouter à la liste

187,42 €/ Pairehors TVA

226,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNLOP