Eriks
DUNLOP

DUNLOP Botte de sécurité en caoutchouc Purofort RigPRO Fur lining Full Safety S5, taille 40

  • ERIKS:14455507
  • Fabricant:8713197053354
Image 1
- Le Rig-Air Fur Lining est doté d'une doublure en fourrure pour une chaleur supplémentaire et d'une
bon ajustement
- Les nouvelles bottes de la série Dunlop Purofort PRO sont à taille réelle.
Assurez-vous d'acheter votre pointure normale ou une pointure de plus que votre pointure normale.
bottes actuelles Dunlop Purofort
- Ajustement parfait grâce à la conception innovante Snugfit de
Dunlop pour éviter le glissement du talon
- Solide et flexible
- Léger et thermiquement isolant
- Le choix de confiance des professionnels de l'agriculture et de l'industrie
- Avec indicateur d'usure de la semelle extérieure
- Le profil de la semelle extérieure évacue la boue et l'eau pour plus de sécurité.
à chaque pas
- Purofort garde les pieds frais
- Le Purofort durable dure longtemps
- Le Purofort, résistant aux coupures et à l'abrasion, garantit une protection durable.
- Embout et semelle intermédiaire en acier certifiés S5 EN ISO 20345:2011
- Répond à la norme antidérapante SRC
- Couleur : marron
Ajouter à la liste

144,62 €/ Pairehors TVA

174,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNLOP