Eriks
DUNLOP

DUNLOP Botte de sécurité en caoutchouc Purofort RigPRO Full Safety S5 marron, taille 38

  • ERIKS:14455491
  • Fabricant:8713197053217
Image 1
- Ajustement parfait grâce à la conception innovante Snugfit de
Dunlop pour éviter le glissement du talon
- Les nouvelles bottes de la série Dunlop Purofort PRO sont "à la taille".
Assurez-vous d'acheter votre pointure normale ou une pointure de plus que votre pointure normale.
bottes actuelles Dunlop Purofort
- Solide et flexible
- Léger et thermiquement isolant
- Le choix de confiance des professionnels de l'agriculture et de l'industrie
- Avec indicateur d'usure sur la semelle extérieure
- Le profil de la semelle extérieure draine la boue et l'eau pour plus de sécurité.
à chaque pas
- Purofort garde les pieds frais
- Le Purofort durable dure longtemps
- Le Purofort, résistant aux coupures et à l'abrasion, garantit une protection durable.
- Embout et semelle intermédiaire en acier certifiés S5 EN ISO 20345:2011
- Répond à la norme antidérapante SRC
- Couleur : marron
Ajouter à la liste

129,19 €/ Pairehors TVA

156,32 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNLOP