Eriks
DUNLOP

DUNLOP Botte de sécurité en caoutchouc Purofort Rig-Air Fur lining Full Safety S5, taille 43

  • ERIKS:14455503
  • Fabricant:8713197037736
Image 1
- Le Rig-Air Fur Lining est doté d'une doublure en fourrure pour une chaleur supplémentaire et d'une
bon ajustement
- Une alternative imperméable idéale au cuir standard.
Botte de gréeur
- Le Rig-Air est léger, 100% étanche et isolé jusqu'à -20°C
- Cette botte durable, flexible et facile à nettoyer est la parfaite
botte de travail pour les plates-formes de forage et les chantiers de construction
- Equipé de languettes pratiques, facile à mettre en place.
- Botte imperméable
- Semelle résistante à l'huile et antistatique
- Semelle absorbant l'énergie
- Résistance chimique supérieure
- Répond à la norme antidérapante SRC
- Couleur : marron
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNLOP