Eriks
DUNLOP

DUNLOP Botte de sécurité en caoutchouc Purofort+ Full Safety S5 vert, taille 36

  • ERIKS:14455432
  • Fabricant:8713197038597
Image 1
- La botte de travail Purofort+ idéale pour le secteur de la construction et de l'infrastructure.
- Embout et semelle intermédiaire en acier
- La tige profilée offre un ajustement sûr et le renfort
la semelle intérieure offre une meilleure adhérence et prévient les entorses à la cheville
- Un renfort supplémentaire au niveau des métatarses et du talon assure au pied
protection et soutien des jambes pendant le mouvement
- Isolation jusqu'à -20°C
- Léger et durable
- Flexible pour un plus grand confort
- Bande réfléchissante sur le talon pour une meilleure visibilité
- Botte imperméable
- Semelle résistante à l'huile et antistatique
- Semelle absorbant l'énergie
- Résistance chimique supérieure
- Répond à la norme antidérapante SRC
- Couleur : vert
Ajouter à la liste

144,65 €/ Pairehors TVA

175,03 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNLOP