Eriks
DUNKER

DUNKER BG 42x30 dCore 24V + PLG 52 HT i = 4.5

  • ERIKS:14811300
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/04/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNKER
Rapport de réduction
4.5
Fixation
Sans
Typ réducteurs
PLG 52 HT
Type de moteur
BG 42x30 dCore
Longueur de tige
25
Classe de protection (IP)
IP50
Couple de rotation max.
2.8 Nm
Feature EF012007_RPM
796 rpm
Couple de rotation nominal
0.69 Nm
Tension nominale (valeur)
24
Diamètre arbre de sortie
12 mm