Eriks
DUNKER

DUNKER BG 32x20 dCore 24V + PLG 32 i = 162.0

  • ERIKS:14811270
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/04/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNKER
Rapport de réduction
162
Fixation
Sans
Typ réducteurs
PLG 32
Type de moteur
BG 32x20 dCore
Longueur de tige
20
Classe de protection (IP)
IP50
Couple de rotation max.
26.02 Nm
Feature EF012007_RPM
23.2 rpm
Couple de rotation nominal
4 Nm
Tension nominale (valeur)
24
Diamètre arbre de sortie
6 mm