Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfrees DIN844L Super-R 5.0 C295

  • ERIKS:11677534
  • Fabricant:7320760356333
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

50,96 €/ Unitéhors TVA

61,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C295
Type
End Mill
Feature EF011359_
HSS-E PM
Feature EF013813_
Radial, Diagonal, Axial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.1969 in
Diamètre du coupeur
5 mm
Feature EFI01084_INH
0.2362 in
Diamètre d'arbre
6 mm
Nombre des dents
4
Feature EFI06318_INH
0.9449 in
Longueur de travail
24 mm
Longueur totale
68 mm
Feature EFI00369_INH
2.6772 in
Approprié pour acier
Oui
Convient pour la fonte
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui