150,40 €/ Unitéhors TVA
181,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | C247 |
Type | End Mill |
Feature EF011359_ | HSS-E PM |
Feature EF013813_ | Radial, Diagonal, Axial |
Avec arbre | Oui |
Feature EFI25708_INH | 0.9843 in |
Diamètre du coupeur | 25 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.9843 in |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Nombre des dents | 5 |
Feature EFI06318_INH | 1.7717 in |
Longueur de travail | 45 mm |
Longueur totale | 121 mm |
Feature EFI00369_INH | 4.7638 in |
Approprié pour acier | Oui |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |