Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfr.DIN844K N Z=4/6 5/16" C247

  • ERIKS:12143067
  • Fabricant:7320760640173
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

40,88 €/ Unitéhors TVA

49,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C247
Type
End Mill
Feature EF011359_
HSS-E PM
Feature EF013813_
Radial, Diagonal, Axial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.3125 in
Diamètre du coupeur
7.94 mm
Feature EFI01084_INH
0.3937 in
Diamètre d'arbre
10 mm
Nombre des dents
4
Feature EFI06318_INH
0.748 in
Longueur de travail
19 mm
Longueur totale
69 mm
Feature EFI00369_INH
2.7165 in
Approprié pour acier
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui