41,28 €/ Unitéhors TVA
49,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | C126 |
Type | Slot drill |
Feature EF011359_ | HSS-E PM |
Feature EF013813_ | Radial, Diagonal, Axial |
Avec arbre | Oui |
Feature EFI25708_INH | 0.2756 in |
Diamètre du coupeur | 7 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.3937 in |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Nombre des dents | 2 |
Feature EFI06318_INH | 0.3937 in |
Longueur de travail | 10 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Feature EFI00369_INH | 2.3622 in |
Approprié pour acier | Oui |
Convient pour la fonte | Oui |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |