Eriks
DORMER

DORMER VHM NC-precisieruimer DIN8093 10.01 B481

  • ERIKS:11676735
  • Fabricant:7320760421710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

211,65 €/ Unitéhors TVA

256,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
B481
Type
NC - Centesimal Reamer for High Precision Chucks
Feature EFI06318_INH
1.4961 in
Longueur de travail
38 mm
Feature EFI00369_INH
5.2362 in
Longueur totale
133 mm
Feature EFI01084_INH
0.3937 in
Feature EF013813_
Rotation à droite / Coupe à droite
Feature EF011359_
Carbure monobloc
Feature EF015029_
Non