133,45 €/ Unitéhors TVA
161,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | B411 |
Type | Machine Reamer |
Feature EFI06318_INH | 1.0236 in |
Longueur de travail | 26 mm |
Feature EFI00369_INH | 5.4331 in |
Longueur totale | 138 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Feature EF013813_ | À droite / Main droite |
Feature EF011359_ | Carbure monobloc |