Eriks
DORMER

DORMER VHM Korte vingerfrees S9444.0

  • ERIKS:11921316
  • Fabricant:7320760040249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26,48 €/ Unitéhors TVA

32,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
S944
Type
End Mill
Feature EF013826_
Oui
Feature EF011359_
Carbure monobloc
Feature EF013813_
Radial, Diagonal, Axial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.1575 in
Diamètre du coupeur
4 mm
Feature EFI01084_INH
0.1575 in
Diamètre d'arbre
4 mm
Nombre des dents
4
Feature EFI06318_INH
0.5512 in
Longueur de travail
14 mm
Longueur totale
50 mm
Feature EFI00369_INH
1.9685 in
Approprié pour acier
Oui
Convient pour la fonte
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui