Eriks
DORMER

DORMER VHM Korte vingerfrees, N, Z=4 8.0 S904

  • ERIKS:11686484
  • Fabricant:7320760133194
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

33,28 €/ Unitéhors TVA

40,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
S904
Type
End Mill
Feature EF013826_
Oui
Feature EF011359_
Carbure monobloc
Feature EF013813_
Radial, Diagonal, Axial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.315 in
Diamètre du coupeur
8 mm
Feature EFI01084_INH
0.315 in
Diamètre d'arbre
8 mm
Nombre des dents
4
Feature EFI06318_INH
0.748 in
Longueur de travail
19 mm
Longueur totale
63 mm
Feature EFI00369_INH
2.4803 in
Approprié pour acier
Oui
Convient pour la fonte
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui