20,20 €/ Unitéhors TVA
24,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | S902 |
Type | End Mill |
Feature EF013826_ | Oui |
Feature EF011359_ | Carbure monobloc |
Feature EF013813_ | Radial, Diagonal, Axial |
Avec arbre | Oui |
Feature EFI25708_INH | 0.1575 in |
Diamètre du coupeur | 4 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.1575 in |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Nombre des dents | 2 |
Feature EFI06318_INH | 0.5512 in |
Longueur de travail | 14 mm |
Longueur totale | 50 mm |
Feature EFI00369_INH | 1.9685 in |
Approprié pour acier | Oui |
Convient pour la fonte | Oui |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |