Eriks
DORMER

DORMER VHM Korte spiebaanfrees, N, Z=2 2.0 S902

  • ERIKS:11686446
  • Fabricant:7320760132753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

18,56 €/ Unitéhors TVA

22,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
S902
Type
End Mill
Feature EF013826_
Oui
Feature EF011359_
Carbure monobloc
Feature EF013813_
Radial, Diagonal, Axial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.0787 in
Diamètre du coupeur
2 mm
Feature EFI01084_INH
0.1181 in
Diamètre d'arbre
3 mm
Nombre des dents
2
Feature EFI06318_INH
0.2362 in
Longueur de travail
6 mm
Longueur totale
38 mm
Feature EFI00369_INH
1.4961 in
Approprié pour acier
Oui
Convient pour la fonte
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui