Eriks
DORMER

DORMER Verzinkboor 90° DIN335 D 25.0mm

  • ERIKS:12385822
  • Fabricant:7320760108895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

89,60 €/ Unitéhors TVA

108,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
G138
Type
Countersink
Nombre de lames
3
Feature EF013813_
À droite / Main droite
Feature EF011359_
HSS
Longueur
4.1732 in
Longueur
106 mm
Angle de la fraise
90 °