Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E033 |
Type | Spiral Flute Tap |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 1/2 in |
Norme DIN | ISO 529 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 89 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Longueur de coupe | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Diamètre | 9 mm |
Revêtement | Trempé à la vapeur |
Angle d'hélice | 45 ° |
Tolérance | 2B |
Diamètre de forage | 11.5 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.0464 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud semi-fond |