Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E524 |
Type | Straight flute hand tap |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 5/16 in |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Modèle | E524 |
Approprié pour acier ino | Oui |
Longueur totale | 72 mm |
Longueur de filetage | 16 mm |
Longueur de coupe | 16 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Tête carrée | 6.3 mm |
Diamètre | 7.938 mm |
Revêtement | Brillant (non revêtu) |
Diamètre de forage | 6.9 mm |
Poids | 0.0267 kg |
Diamètre du collet | 8 mm |
Type de filetage | UNF |
Taille de filetage (pouce) | 5/16 |
Pas de filetage | 1.058 mm |
Longueur de filetage par pouce | 24 |
Filet gauche | Non |
Feature EF011359_ | HSS |
Feature EF011369_DD | 60 ° |