10,68 €/ Unitéhors TVA
12,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Norme DIN | ISO 529 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 58 mm |
Longueur de filetage | 11 mm |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Tête carrée | 4 mm |