64,16 €/ Unitéhors TVA
77,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 22 |
Norme DIN | ISO 529 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 118 mm |
Longueur de filetage | 29 mm |
Diamètre d'arbre | 16 mm |