102,40 €/ Unitéhors TVA
123,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2 mm |
Norme DIN | ISO 529 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 102 mm |
Longueur de filetage | 24 mm |
Tête carrée | 10 mm |