Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS pour filetage métriqueISO 529 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M1.6X0.35

  • ERIKS:23102877
  • Fabricant:7320760093900
Image 1

Taraud machine HSS pour filets metric brilliante ISO 529 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

37,72 €/ Unitéhors TVA

45,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
1.6
Norme DIN
ISO 529 C
Matériau
HSS
Longueur totale
41 mm
Longueur de filetage
8 mm
Tête carrée
2 mm