Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS pour filetage métrique pas fin ISO 529 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants MF33X2

  • ERIKS:23102901
  • Fabricant:7320760096611
Image 1

Taraud machine HSS pour filtage métrique fine filtage brilliante ISO 529 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

272,00 €/ Unitéhors TVA

329,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
33
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
ISO 529 C
Matériau
HSS
Longueur totale
151 mm
Longueur de filetage
41 mm
Tête carrée
18 mm