207,20 €/ Unitéhors TVA
250,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 30 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2 mm |
Norme DIN | ISO 529 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 138 mm |
Longueur de filetage | 41 mm |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Tête carrée | 16 mm |