Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS pour filetage métrique pas fin ISO 529 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants MF16X1.5

  • ERIKS:11680955
  • Fabricant:7320760096222
Image 1

Taraud machine HSS pour filtage métrique fine filtage brilliante ISO 529 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

49,04 €/ Unitéhors TVA

59,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
16
Norme DIN
ISO 529 C
Matériau
HSS
Longueur totale
102 mm
Longueur de filetage
24 mm
Tête carrée
10 mm