20,68 €/ Unitéhors TVA
25,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 28 in |
Norme DIN | ISO 2284 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 59 mm |
Longueur de filetage | 15 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |