Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS pour filetage Gaz BSP ISO 2284 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants G (BSP) 1/4X19 TPI

  • ERIKS:23102862
  • Fabricant:7320760099278
Image 1

Taraud machine HSS pour filtage gaz brilliante ISO 2284 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

27,64 €/ Unitéhors TVA

33,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
ISO 2284 C
Matériau
HSS
Longueur totale
67 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm