Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS pour filetage Gaz BSP ISO 2284 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants G (BSP) 3/8X19 TPI

  • ERIKS:11681481
  • Fabricant:7320760157237
Image 1

Taraud machine HSS pour filtage gaz brilliante ISO 2284 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

41,04 €/ Unitéhors TVA

49,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
ISO 2284 C
Matériau
HSS
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
21 mm
Tête carrée
10 mm