289,60 €/ Unitéhors TVA
350,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | NPT |
Dimension de filetage | 3/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 14 in |
Norme DIN | ANSI B94.9 C |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 105 mm |
Longueur de filetage | 35 mm |
Diamètre d'arbre | 23 mm |