Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS pour filet NPT ANSI B94.9 C non traité 1.5xD trous borgnes NPT 1X11.5 TPI

  • ERIKS:23102732
  • Fabricant:7320760099834
Image 1

Taraud machine HSS pour filtage NPT brilliante ~ANSI B94.9 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes pour acier <850 N/mm²
Ajouter à la liste

242,40 €/ Unitéhors TVA

293,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1 in
Norme DIN
ANSI B94.9 C
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
115 mm
Longueur de filetage
43 mm