46,16 €/ Unitéhors TVA
55,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | NPT |
Dimension de filetage | 1/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 18 in |
Norme DIN | ANSI B94.9 C |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 75 mm |
Longueur de filetage | 27 mm |