Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS pour filet NPT ANSI B94.9 C non traité 1.5xD trous borgnes NPT 1/2X14 TPI

  • ERIKS:23102872
  • Fabricant:7320760210345
Image 1

Taraud machine HSS pour filtage NPT brilliante ~ANSI B94.9 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes pour acier <850 N/mm²
Ajouter à la liste

193,60 €/ Unitéhors TVA

234,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
ANSI B94.9 C
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
35 mm