29,40 €/ Unitéhors TVA
35,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 1/2 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 20 in |
Norme DIN | ISO 529 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 89 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |