Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet UNC ISO 529 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants UNC 7/16X14 TPI

  • ERIKS:11681152
  • Fabricant:7320760153970
Image 1

Taraud machine HSS pour UNC filtage brilliante ISO 529 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

28,92 €/ Unitéhors TVA

34,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
7/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
ISO 529 C
Matériau
HSS
Longueur totale
85 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
8 mm