Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet UNC ISO 529 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants UNC 3/4X10 TPI

  • ERIKS:11681125
  • Fabricant:7320760153888
Image 1

Taraud machine HSS pour UNC filtage brilliante ISO 529 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

56,64 €/ Unitéhors TVA

68,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
10 in
Norme DIN
ISO 529 C
Matériau
HSS
Longueur totale
112 mm
Longueur de filetage
29 mm
Diamètre d'arbre
14 mm