Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet UNC ISO 529 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants UNC 1/2X13 TPI

  • ERIKS:11681096
  • Fabricant:7320760096970
Image 1

Taraud machine HSS pour UNC filtage brilliante ISO 529 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

25,52 €/ Unitéhors TVA

30,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
13 in
Norme DIN
ISO 529 C
Matériau
HSS
Longueur totale
89 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
9 mm