242,40 €/ Unitéhors TVA
293,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | UN |
Dimension de filetage | 1.3/16 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 12 in |
Norme DIN | ISO 529 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 137 mm |
Longueur de filetage | 37 mm |
Tête carrée | 18 mm |