Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet Rc ISO 2284 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants BSPT 3/8X19 TPI

  • ERIKS:23102798
  • Fabricant:7320760099520
Image 1

Taraud machine HSS pour Rc filtage brilliante ISO 2284 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour fonte et cuivre
Ajouter à la liste

68,64 €/ Unitéhors TVA

83,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
BSPT
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
ISO 2284 C
Matériau
HSS
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
21 mm
Tête carrée
10 mm