Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet Rc ISO 2284 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants BSPT 1X11 TPI

  • ERIKS:23102730
  • Fabricant:7320760099445
Image 1

Taraud machine HSS pour Rc filtage brilliante ISO 2284 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour fonte et cuivre
Ajouter à la liste

242,40 €/ Unitéhors TVA

293,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
BSPT
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
ISO 2284 C
Matériau
HSS
Longueur totale
109 mm
Longueur de filetage
33 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tête carrée
20 mm