46,16 €/ Unitéhors TVA
55,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | BSPT |
Dimension de filetage | 1/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 19 in |
Norme DIN | ISO 2284 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 67 mm |
Longueur de filetage | 19 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Tête carrée | 8 mm |