58,08 €/ Unitéhors TVA
70,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | PG |
Dimension de filetage | 7 |
Pas de filetage, filet intérieur | 20 in |
Norme DIN | 40432 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 70 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Tête carrée | 7 mm |