Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSS avec filet PG DIN 40432 non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants PG 7X20 TPI

  • ERIKS:23101436
  • Fabricant:7320760086698
Image 1

Taraud machine HSS pour PG filtage brilliante DIN 40432 forme goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium et plastique dur
Ajouter à la liste

58,08 €/ Unitéhors TVA

70,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
PG
Dimension de filetage
7
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
40432
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm