260,80 €/ Unitéhors TVA
315,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | PG |
Dimension de filetage | 29 |
Pas de filetage, filet intérieur | 16 in |
Norme DIN | 40432 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 100 mm |
Longueur de filetage | 25 mm |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Tête carrée | 22 mm |